Descrizione:
I prodotti possono essere usati per convalidare la tenuta da viso a respiratore su qualsiasi respiratore monouso o a semimaschera. Per eseguire il fit test, un respiratore a semimaschera deve essere dotato di uno specifico filtro antiparticolato P3. 3M™ offre due kit di apparecchiature per fit test qualitativo: FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro). Il kit FT-10 utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol. Il kit FT-30 utilizza una soluzione per test a base di benzoato di denatonio che conferisce un sapore amaro. La scelta tra il kit per test amaro e quello dolce è personale. Tuttavia, una piccola percentuale della popolazione non è in grado di rilevare la saccarina, nel qual caso deve essere utilizzato il test amaro (viceversa, se non è possibile rilevare l'amaro, deve essere utilizzato il test dolce). 3M consiglia agli utenti di sottoporsi a un fit test facciale prima di utilizzare un respiratore e di ripeterlo regolarmente come parte del programma di protezione respiratoria professionale. Seguire tutte le linee guida nazionali e di altro tipo applicabili in merito al fit test facciale. Se non è disponibile, vedere ISO 16975-3 o contattare 3M.
Vantaggi:
- Nel kit FT-30 si utilizza il denatonium benzoato, che ha un sapore molto amaro.
- Il kit contiene un gruppo cappuccio e colletto, due nebulizzatori, la soluzione per la valutazione della sensibilità, la soluzione per il test e un libretto di istruzioni dettagliate.
- Sono inoltre disponibili cappucci, nebulizzatori e soluzioni di ricambio per i kit per ″fit test″.
- Sono inoltre disponibili cappucci, nebulizzatori e soluzioni di ricambio per i kit fit test (prova di tenuta).
- Esclusivamente per uso professionale
- 3M™ consiglia agli utenti di sottoporsi a un fit test facciale prima di utilizzare un respiratore e di ripeterlo regolarmente come parte del programma di protezione respiratoria professionale.
- Seguire tutte le linee guida nazionali e di altro tipo applicabili in merito al fit test facciale.
- Se non è disponibile, vedere ISO 16975-3 o contattare 3M™
- Seguire tutte le linee guida nazionali e di altro tipo applicabili in merito al fit test facciale.
- Se non è disponibile, vedere ISO 16975-3 o contattare 3M™
Raccomandazioni:
- Telo per procedure chirurgiche
- Taglienti dal contatto con contenuto viscerale, strumenti e guanti durante la procedura