uvex 2 trend Scarpa bassa S2 blu/nero Larghezza 10 Misura 51

Codice art.: 6939751
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
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
Grado di protezione S2
Numero di scarpa UE 51
Colore nero / blu
Chiusura Lacci
Proprietà antiscivolo
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6939751
EAN / GTIN 4031101774817
Codice del produttore 6939751
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Che si tratti di montaggio o di produzione, di interni o di esterni: Il trend uvex 2 incorpora molte tecnologie collaudate in una moderna linea di prodotti entry-level per applicazioni medie (S1 - S3). Il puntale uvex anti-twist per una maggiore protezione contro le torsioni e i materiali della suola di alta qualità, insieme a un look sportivo e a colori freschi, assicurano che sia un piacere da indossare. Il risultato: Massimo comfort e sicurezza per il lavoro quotidiano.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 trend
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Classe di protezione: S2
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 51
  • Chiusura: Lacci
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • Plantare: plantare uvex 2 trend climate comfort
  • Tomaia: Micro camoscio
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex 2 trend
  • Ampiezza: 10

Download & documenti

Prodotti correlati