Rettifica in tondo esterna con mole ceramiche convenzionali 400 x 40 x 127 mm 92A 602 I5A V217 /50

Codice art.: 690233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 690233
EAN / GTIN 9003176902339
Codice del produttore 690233
Numero-L L50140 628
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con questi dischi garantiamo una selezione mirata di corindoni ad alte prestazioni in combinazione con speciali sistemi di legante. In questo modo assicuriamo un impiego universale su tutti gli acciai altolegati e HSS. Con una miscela di corindone sinterizzato come ad esempio 454A è possibile ottenere la massima capacità di asportazione con dischi a legante ceramico. Una prestazione superiore può essere ottenuta solo con utensili CBN legati con resina sintetica come il VIB STAR.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 92A 602 I5A V217 /50
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 400 x 40 x 127 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 40 mm
  • Foro: 127 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Rettifica a freddo
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per uso universale su acciai altolegati e HSS