uvex 1 G2 Scarpa bassa S1 blu/nero Larghezza 11 Misura 43

Codice art.: 6829843
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
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
Grado di protezione S1
Numero di scarpa UE 43
Colore nero / blu
Materiale suola esterna uvex 1
Chiusura Lacci
Proprietà antiscivolo
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6829843
EAN / GTIN 4031101927350
Codice del produttore 6829843
Numero-L L01670 234
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il futuro è pieno di energia con le uvex 1 G2. L’innovativa tecnologia della suola in poliuretano uvex i-PUREnrj restituisce l’energia d’impatto all’utilizzatore su tutta la suola e ridefinisce l’ammortizzazione e la stabilità. Per ogni giornata lavorativa piena di energia, con un comfort sensibilmente maggiore e una significativa riduzione dell’affaticamento del piede.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 G2
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Classe di protezione: S1
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 43
  • Chiusura: Lacci elastici con chiusura rapida
  • Marchio: uvex
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • Plantare: uvex 1 G2 plantare comfort climatico
  • Tomaia: Micro camoscio
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex 1 G2
  • Ampiezza: 11

Download & documenti

Prodotti correlati