Descrizione:
Condizioni operative difficili come umidità, freddo o variazioni estreme di temperatura non possono influire su questo disco da taglio PREMIUM. Garantisce superfici di taglio pulite e brillanti anche in situazioni estreme, senza dover ricorrere a lunghe rilavorazioni. Oltre alle troncatrici manuali con motore a benzina o elettrico, questo utensile può essere utilizzato anche su potenti macchine stazionarie.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO A MANO LIBERA 41H
- Grandezza della grana: 30
- Vs /max: 100 m/s..
- Materiali adatti: Rotaie
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A24Q-BFPRAIL /100
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 300 x 3,5 x 22,23 mm
- Diametro del contenitore: 300 mm
- Spessore: 3,5 mm
- Foro: 22,23 mm
- Un utensile per: Troncatrici
Vantaggi:
- Il prodotto offre i tempi di taglio più brevi con il minimo sforzo: Anche in presenza di umidità, freddo e sbalzi di temperatura
- Le superfici di taglio più pulite e brillanti riducono i tempi di rilavorazione e di lavoro
- Massima durata e stabilità
- Adatto anche a macchine stazionarie potenti (oltre 5 kW)
Uso:
- Per il taglio di rotaie
- Sviluppato per l’uso su troncatrici manuali con motore elettrico o a benzina