Banco di lavoro mobile

Codice art.: 6621780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6621780
EAN / GTIN 4010886662175
Codice del produttore 6621780
Numero-L L60160 5084
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 40 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
Facile guida sicura con maniglia di traino
Sicurezza per persone con protezione per le gambe
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm), ad estrazione parziale (505 mm), estraibili
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 40 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE Jumbo, portata massima 2000 kg, in uso mobile 500 kg
Postazione assolutamente fissa quando abbassata
Mobile grazie al dispositivo meccanico di sollevamento con ammortizzazione idraulica che si aziona sollevando o abbassando la maniglia
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 5
  • Altezza di lavoro: 900
  • Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1100 x 652 x 40 mm
  • Spessore del piano di lavoro [mm]: 40 mm
  • Design: sottocarro abbassabile
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 500 kg
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 1.100 mm
  • Altezza totale [mm]: 900 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 652 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Tipo di cassetto:
    • 3x tipo 1, h. = 79 mm
    • 1x tipo 2, h. = 160 mm
    • 1x tipo 3, h. = 180 mm
  • Portata statica [kg]: 2000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Numero di ripiani: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati