Chiave a bussola con doppio snodo ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 16 x 17 ∙ 243.2 mm

Codice art.: 645-16X17
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 645-16X17
EAN / GTIN 4000896028122
Codice del produttore 645-16X17
Numero-L L60140 3922
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola a doppio esagono orientabile su entrambi i lati
  • Angolo di rotazione > 180°
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 16 x 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 243.2 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 23 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 24 mm
  • Peso netto (kg): 0.23 kg
  • Per l'utilizzo in luoghi molto stretti e in caso di spigoli di disturbo