800HK0,025 HTB Knoop ISO 4545-3, con certificato Dakks Acciaio 30x30x6mm

Codice art.: 63ETB1217
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
Tipo di prodotto Piastra di confronto per la durezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63ETB1217
Codice del produttore 63ETB1217
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Materiali di riferimento per la durezza nel controllo qualità: La spinta per la sicurezza del vostro processo! La verifica giornaliera, eseguita dall'utente, è descritta negli standard di prova della durezza e contribuisce in modo significativo ai processi di gestione della qualità. Nel processo di verifica giornaliera, tutti i parametri del sistema di prova di durezza che contribuiscono al valore di durezza vengono esaminati mediante impronte sul materiale di riferimento per la durezza. Questa ispezione periodica della macchina per mezzo di materiali di riferimento per la durezza deve essere effettuata immediatamente prima dell'inizio del programma di prova giornaliero. Una documentazione adeguata aumenta la sicurezza del processo, in quanto è possibile individuare facilmente le variazioni di valore dovute a danni o malfunzionamenti. Inoltre, la ripetibilità dei risultati della macchina per prove di durezza può essere verificata con i materiali di riferimento per la durezza. Mitutoyo. offre una gamma completa di materiali di riferimento per la durezza (blocchi di prova di durezza) in diversi materiali con livelli di durezza che vanno da 200 a 2100HK. per adattarsi perfettamente alla vostra procedura di gestione della qualità. La tolleranza per il valore nominale dei blocchi di prova di durezza in acciaio e alluminio è di . ± 25HK. (non si applica ai materiali in carburo) Per i materiali di riferimento in carburo, il valore effettivo calibrato può essere significativamente più alto. Materiali di riferimento Mitutoyo: Qualità di alto livello Made in Germany - Calibrazione DAkkS indipendente secondo DIN EN ISO. . 4545. e/o ASTM. . E92. in un laboratorio accreditato Ampia superficie quadrata o rettangolare con grande vantaggio di spazio rispetto ai blocchetti di prova triangolari o rotondi Brevi tempi di consegna MPE ″Maximum Permissible Error″ del sistema di prova di durezza inciso (vale per i materiali in metallo duro) - Tutte le informazioni rilevanti in un colpo d'occhio. Se le lunghezze diagonali non rientrano nel limite di 20µm della norma ISO 4545, il materiale di riferimento viene fornito esclusivamente con certificati di calibrazione ASTM E92. È possibile ordinare una serie di servizi aggiuntivi: Fino a tre scale diverse su un materiale di riferimento (non si applica ai materiali Brinell). Una griglia laserata sulla superficie per un'accurata spaziatura delle indentazioni. Calibrazione alternativa accreditata ASTM. Doppia calibrazione secondo gli standard ISO e ASTM. Una tolleranza più stretta di ± 15HK. per il valore nominale (non si applica ai materiali in carburo). Confrontate le dimensioni delle superfici per valutare il rapporto prezzo-prestazioni. Contattateci se non trovate quello che state cercando.

Proprietà:

Descrizione: Disponibilità opzionale: calibrazione di un massimo di 3 scale di prova su un blocco di provaCalibrazione secondo ASTM E92Griglia laser per distanze di indentazione esatte.