Unità di crimpatura per capicorda, 0,08 - 6,0 mm² / AWG 28-10

Codice art.: 636 086 3 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 636 086 3 0
EAN / GTIN 4049002100802
Codice del produttore 636 086 3 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Unità di crimpatura per capicorda isolati e non isolati da 0,08 mm² a 6 mm²
  • Adattamento automatico della sezione trasversale durante la pressatura di capicorda isolati e non isolati secondo DIN 46 228
  • Profilo di crimpatura esagonale con 6 superfici di crimpatura profilate
  • Ausilio di inserimento regolabile per capicorda isolati

Proprietà:

  • Peso: 600 g
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 43 mm
  • Altezza: 76 mm
  • Numero di nidi di crimpatura: 1
  • Capicorda (mm²): 0,08 - 6 mm²
  • Capicorda (AWG): 28 - 10
  • Capicorda a doppia estremità (mm²): 0,25 - 4 mm²
  • Terminali a doppia estremità (AWG): 22 - 12

Download & documenti

Prodotti correlati