• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 633918 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
373 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 19 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-22

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 19
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-22 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 357 mm
Larghezza 174 mm
Altezza 47 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 633918 6
EAN / GTIN 4062406230746
Codice del produttore 633918 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole con bocca esagonale n. art. 637220.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 14 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635720
Prolunghe: 2 pz. n. art. 635420 Dim. 75; 240
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636220
Cricchetto: 1 pz. n. art. 635090
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati