Box modulare, Modello: 2

Codice art.: 630305 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
923 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 257 mm
Dimensione esterna larghezza 147 mm
Dimensione esterna altezza 45 mm
Dimensione interna lunghezza 250 mm
Dimensione interna larghezza 125 mm
Dimensione interna altezza 37 mm
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Box modulare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630305 2
EAN / GTIN 4062406166243
Codice del produttore 630305 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Assortimenti n. art. 630062, 630162, 630262, 630299, 630325 Dim. SD (a partire dal Cat. 50), 630855 Dim. 6 (a partire dal Cat. 50), 633812, 639402, 639501.