Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 17 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 630168 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.496 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 17 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 17
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-13 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 257 mm
Larghezza 149 mm
Altezza 47 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630168 6
EAN / GTIN 4062406230180
Codice del produttore 630168 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029 Dim. 116
Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150
Prolunghe: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati