Disco diamantato per troncare 115x22,23mm, ″TP″, piastrelle ″professional″

Codice art.: 628578000
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628578000
EAN / GTIN 4061792174535
Codice del produttore 628578000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare preformante con bordo chiuso per troncare senza scheggiature sui bordi dei pezzi di lavorazione con superfici pregiate, con un’alta resa di troncatura e una buonissima durata
  • Risultati di taglio netti e rapidi grazie al corpo disco extra-sottile con rinforzo in acciaio e speciale geometria del bordo tagliente
  • Particolarmente adatto a: gres porcellanato, piastrelle, lastre di pietra naturale
  • Altezza del segmento 10 mm

Proprietà:

  • Peso lordo: 0,148 kg
  • Diametro x foro: 115 x 22,23 mm
  • Velocità massima: 13300 giri/min
  • Dimensioni segmento: 1,4 x 10 mm