2 lame per seghe diritte ″heavy metal premium″ 225 x 1,1 mm

Codice art.: 628269000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628269000
EAN / GTIN 4007430192714
Codice del produttore 628269000
Numero-L L01750 1643
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata velocità di taglio e massima durata grazie a una dentatura robusta e molto aggressiva, unica nel suo genere

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 1,1 mm
  • Corrisponde al tipo Bosch: S 1136 CHF
  • Lunghezza complessiva: 225 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Lamiera 4-10 mm / tubi e profili Ø 20-175 mm / per attrezzature di taglio tubi / per tagli dritti, precisi e rapidi / con durata estremamente lunga
  • Descrizione del prodotto: Elevata velocità di taglio e massima durata dell'utensile grazie a denti unici, così come molto aggressivi e robusti
  • Unità di vendita: 2
  • passo denti: 2,5+3,2 mm / 8+10 TPI