Lama ″power cut wood - professional″, 190x20, Z14 WZ 25°

Codice art.: 628004000
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
⌀ Lama D 190 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 14
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628004000
EAN / GTIN 4007430176158
Codice del produttore 628004000
Numero-L L01750 2092
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
  • Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
  • Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 190 x 2,6 x 20 mm
  • Adatto per: KS 1266 S / Ks 1468 S.
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 25°
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 14
  • Forma del dente: Attrezzo