Mecchia a tortiglione 8x460 mm

Codice art.: 627137000
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
8 mm
Lunghezza complessiva 460 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627137000
EAN / GTIN 4007430069368
Codice del produttore 627137000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mecchia a tortiglione per legno con punta filettata autocentrante e incisore
  • Ideale per praticare fori profondi in legno duro e tenero, in particolare travi
  • Ø mecchia a tortiglione 6-12 mm: attacco esagonale AC 10; Ø mecchia a tortiglione 14-32 mm: attacco esagonale AC 11

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 385 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza complessiva: 460 mm
  • Unità di vendita: 1