25 fogli abrasivi autoaderenti 150 mm P 40, L+M, SXE

Codice art.: 624019000
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
Tipo di prodotto Foglio abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624019000
EAN / GTIN 4007430441140
Codice del produttore 624019000
Numero-L L01750 1199
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura per un risultato di levigatura omogeneo
  • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
  • Ad es. per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di rifinitura e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura

Proprietà:

  • Diametro: 150 mm
  • Grano: P 40
  • unità di vendita: 25