Chiave doppia aperta piccola 7 mm

Codice art.: 6094470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6094470
EAN / GTIN 4010886609446
Codice del produttore 6094470
Numero-L L60160 2110
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Versione piccola
Con le stesse aperture
Bocca inclinata di 15° e 75°

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 89,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 14,8 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 2,6 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Posizione della bocca 2: 75°
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 7x7
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 7
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 7
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no