Chiave a forchetta doppia 5,5x7 mm

Codice art.: 6063750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6063750
EAN / GTIN 4010886606377
Codice del produttore 6063750
Numero-L L60160 431
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Per punti difficilmente accessibili grazie alla testa molto piatta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 18 mm
  • Altezza totale [mm]: 3 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 16,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 17,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 3,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 5.5x7
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 5.5
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 7
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no