W 13-150 Quick Smerigliatrice angolare

Codice art.: 603632000
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 603632000
EAN / GTIN 4061792176713
Codice del produttore 603632000
Numero-L L01750 768
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
  • Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
  • Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
  • Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
  • Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
  • Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

Proprietà:

  • Potenza resa: 830 W
  • Coppia: 3.8 Nm
  • N. giri a carico nominale: 7000 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.5 kg
  • Circonferenza impugnatura: 206 mm
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 10000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1350 W
  • Levigatura superfici: 6.8 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Ø mola: 150 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 3 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati