SSD 18 LTX 200 BL Avvitatore a massa battente a batteria

Codice art.: 602396800
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602396800
EAN / GTIN 4007430334992
Codice del produttore 602396800
Numero-L L01750 76
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a massa battente compatto impiegabile in modo versatile, con esagono cavo interno 1/4″ e 200 Nm
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Automatic Power Shift (APS) supporta il lavoro con viti autoforanti: riduzione automatica del numero di giri successivamente alla foratura per evitare giri eccessivi
  • Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
  • Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
  • Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Gancio da cintura, 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 4 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Livelli di n°. giri /coppia: 12
  • Peso con batteria: 1.5 kg
  • Peso senza batteria: 0.94 kg
  • Coppia max.: 200 Nm
  • N°. giri a vuoto max.: 2900 /min
  • Numero max. di percussioni: 4000 /min
  • Dimensione vite max.: M16
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 9 m/s²
  • Attacco dell'utensile: Esagono interno 1/4″ (6,35 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati