Guanti protettivi uvex rubiflex S NB35B Misura 7

Codice art.: 6022407
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Misure guanti da lavoro 7
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6022407
EAN / GTIN 4048612002896
Codice del produttore 6022407
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto tricolore per la protezione chimica della famiglia uvex rubiflex è comodo da indossare e offre una buona protezione contro un’ampia gamma di rischi chimici e meccanici. Grazie all’eccellente sensibilità tattile e dei polpastrelli, può essere utilizzato anche per azionare monitor tattili nell’industria chimica, automobilistica e alimentare.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex S NB35B
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Colore (filtro): blu
  • Esecuzione: Con polsino
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 7
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Cotone interlock