Guanto di protezione uvex phynomic C XG ESD 60048 misura 6

Codice art.: 6004806
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 6

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6004806
EAN / GTIN 4048612120231
Codice del produttore 6004806
Numero-L L01660 112106
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

uvex phynomic C XG ESD – Guanto antitaglio (Cut C) con funzione ESD e funzione touchscreen

La migliore presa su superfici oleose della sua categoria! Il rivestimento Xtra-Grip garantisce un'eccellente presa in ambienti oleosi e una lunga durata del guanto. Per una maggiore sostenibilità e sicurezza! Inoltre, il modello phynomic C XG ESD è dotato di capacità ESD. I guanti antitaglio uvex phynomic provengono dalla nostra produzione a emissioni zero di CO2 in Germania. Calzano come una seconda pelle, sono sensibili e soddisfano i più elevati standard di protezione della salute (proDERM®). Grazie alla compatibilità con i touchscreen su tutti i dispositivi comuni

Caratteristiche generali
  • Guanto leggero e sensibile con elevata protezione dal taglio e funzione ESD per attività meccaniche in ambienti umidi e oleosi
  • Palmo e polpastrelli con rivestimento Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Touchscreen
  • L'elevata durata del guanto riduce i costi e gli scarti
  • Ottima vestibilità, calza come una seconda pelle
Caratteristiche di comfort
  • Eccellente sensibilità tattile e sensibilità delle punte delle dita
  • Elevata traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti
  • Vestibilità perfetta grazie al design “slim fit” e tecnologia 3D Ergo
  • Guanto protettivo privo di acceleratori allergenici - protezione della salute e tollerabilità cutanea dermatologicamente testate (proDERM®)
  • Adatto a persone allergiche e alternativa senza solventi ai guanti in PU
  • Privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100
Caratteristiche di protezione
  • Certificato secondo EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350:2014
  • La funzione ESD protegge i pezzi da lavorazione dalle scariche elettrostatiche
  • Idoneità in aree a rischio di esplosione
  • Eccellente presa sicura in ambienti oleosi, leggermente umidi e asciutti
  • Eccellente resistenza all'abrasione meccanica del rivestimento Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Elevata protezione contro i tagli e alta resistenza allo strappo grazie alla composizione ottimale del materiale
  • Non è più necessario togliere i guanti grazie alla compatibilità con i touchscreen
Campi di applicazione
  • Protezione contro i tagli (livello C) e protezione ESD per il montaggio e la manipolazione di parti taglienti
  • Montaggio di precisione
  • Lavori di precisione
  • Lavori di controllo
  • Lavori di smistamento
  • Lavori di imballaggio
  • Lavori su schermi industriali, tablet e telefoni cellulari
  • Lavori di manutenzione e riparazione