Tubo flessibile alta pressione, 15 m, DN 6, 250 bar,

Codice art.: 6.391-394.0
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
Codice articolo 6.391-394.0
EAN / GTIN 4039784163737
Codice del produttore 6.391-394.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

1 x M22 x 1,5 / 1 x raccordo per avvolgitubo AVS

con AVS-attacco brevettato nella pistola (montato in modo girevole) e collegamento a vite manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-attorcigliamento. NW 6/155°C/250 bar

Proprietà:

  • filettatura attacco: 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccordo avvolgitubo AVS
  • peso con confezione: 2,5 kg
  • Lunghezza: 15 m
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Temperatura: Max. 155 °C.