Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 EASY!Lock

Codice art.: 6.110-029.0
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
Codice articolo 6.110-029.0
EAN / GTIN 4054278194417
Codice del produttore 6.110-029.0
Numero-L L00950 200078
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'inserto in acciaio a 2 pieghe garantisce una durata particolarmente lunga di questo tubo flessibile ad alta pressione lungo 15 m (DN 8), approvato per pressioni fino a 400 bar.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 EASY!Lock
  • peso con confezione: 4,7 kg
  • Lunghezza: 15 m
  • Max. Pressione: 400 bar
  • Diametro nominale: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.