Lama per seghe circolari expert for Steel, ⌀ Lama D: 136mm

Codice art.: 583910 136
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 136 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Metallo
Numero denti 30
Larghezza di taglio B 1,5 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 583910 136
EAN / GTIN 3165140957601
Codice del produttore 2608644530
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

Uso:

Per la lavorazione dell'acciaio. Lo speciale ancoraggio dei denti in metallo duro nella lama impedisce che questi si scheggino. Forma dei denti: piatta e trapezoidale (con smusso), angolo di spoglia superiore neutro.
Per seghe a conduzione manuale per il taglio a secco del metallo.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.