Spazzola circolare a 1 fila Grana ceramica 0,2 mm, K120, ⌀ Spazzola × Larghezza spazzola: 150X14mm

Codice art.: 570324 150X14
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola × Larghezza spazzola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo con carburo di silicio (SiC)
Materiale guarnizione microabrasivo, nylon abrasivo
Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Spazzola D1 150 mm
Larghezza spazzola 14 mm
⌀ Foro d1 12 mm
⌀ Foro, allargabile fino a 30 mm
Spessore setole 0,6 mm
Lunghezza utile H1 32 mm
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 570324 150X14
EAN / GTIN 4017359673430
Codice del produttore 340C31
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a 1 fila con materiale della guarnizione ondulato.

Uso:

Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc. Le spazzole a 1 fila possono essere montate allineate a formare rulli di larghezza variabile. Per l’utilizzo personalizzato sulle rettificatrici.