ABS digitale Borematic, pollici / metrico, 0,425-0,5 "

Codice art.: 568-463
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568-463
EAN / GTIN 4946368636467
Codice del produttore 568-463
Numero-L L40010 11703
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Tamburo graduato e manicotto, cromato satinato, fino a 12 mm: Ø 17 mm oltre 12 mm: Ø 23 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0,425 - 0,5
Valore del passo della cifra: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola inclusa, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore

Download & documenti

Prodotti correlati