Descrizione:
Morsetto verticale Comfortline, morsetto verticale ergonomico ottimizzato per una maggiore ergonomia di lavoro.
Migliore protezione di muscoli e articolazioni grazie alla posizione e al movimento naturali del polso. impugnatura a 2 componenti resistente all’olio con componente morbido e impugnatura ergonomica.
Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 3. I punti di supporto sono ingrassati. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione per le dita, protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di serraggio
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890C.
Proprietà:
- Dimensione: 1
- F1: 0,6 kN
- F2: 1,1 kN
- Vite di pressione: M5 x 30
- peso: 396 g
- Dimensione: 1
- A: 5
- B: 38,5
- C: 16
- D: 4,5
- E: 17
- F: 7
- H: 18,5
- H1: 142
- HW min: -4,5
- HW max: 3,7
- I: 10
- K: 5,5
- L: -
- L1: 108,0
- L2: 56
- M: 24,0 - 25,5
- M1: -
- N: 34
- P: 62
- α: 81°