Morsetti orizzontali ESD

Codice art.: 562490
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 562490
EAN / GTIN 4020772023942
Codice del produttore 562490
Numero-L L30090 1035
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale ESD, con cappuccio protettivo e impugnatura realizzato in materiale dissipativo elettrostatico (dissipativo).
Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890ESD.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vite di pressione: M6 x 35
  • peso: 185 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 68
  • HW min: -1,5
  • HW max: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5 - 29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°