EBI-A-4 188-625-C188 Frese a candela a 4 eliche in metallo duro integrale IC900

Codice art.: 5620366
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5620366
EAN / GTIN 7291075103328
Codice del produttore 5620366
Numero-L L24180 2040

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.188″ ,Diametro della fresa (DC) 0.188″ ,Decimale Equivalente 0.188″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.188″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.094″
  • Diametro della fresa (DC): 0.188″
  • Decimale Equivalente: 0.188″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto