Punta filettata combinata foro centrale D.2,6mm M3

Codice art.: 56080003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 56080003
EAN / GTIN 4022668015512
Codice del produttore 56080003
Numero-L L60010 102638
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Rubinetto combinato per forare, maschiare e svasare in un’unica operazione
  • adatto solo per fori passanti in materiali facilmente lavorabili
  • a taglio destro
  • Tolleranza standard ISO2/6H
  • Qualità HSSG
  • Rivestimento P0

Proprietà:

  • Passo: 0,50
  • Per filettatura: M3
  • Diametro (mm): 2,6 mm
  • Esagono esterno (pollici): 1/4 pollici
  • Azionamento esagonale esterno: 6,3
  • Lunghezza mm (L): 36 mm