MTECS 06021C6 40UN-L IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: 5607399
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607399
EAN / GTIN 7291075194258
Codice del produttore 5607399
Numero-L L24210 290

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Passo del filetto (TP) 0.635 mm, Dimensione del Filetto 4, Dimensione Filetto 4, Dimensione del Filetto 4, Dimensione Filetto 4, Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.635 mm
  • Dimensione del Filetto 4
  • Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 6.3 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto