MTECZ 1010D22 20UN IC908 Fresa in MD con refrigerazione interna, per filettatura interna.

Codice art.: 5606130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606130
EAN / GTIN 7291075237511
Codice del produttore 5606130
Numero-L L24210 306

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Passo del filetto (TP) 1.27 mm, Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.3 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.27 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto