MTECS 0250C18 0.4ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5604993
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604993
EAN / GTIN 7291075195941
Codice del produttore 5604993
Numero-L L24210 92

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.061″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 0.4 mm ,Dimensione del Filetto M2 ,Dimensione Filetto M2 ,Dimensione del Filetto M2 ,Dimensione Filetto M2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.061″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.4 mm
  • Dimensione del Filetto: M2
  • Lunghezza utile (LU): 0.18″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto