Set di numeri d’impatto Versal-H.5mm

Codice art.: 56036805
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036805
EAN / GTIN 4022668368052
Codice del produttore 56036805
Numero-L L60010 6822
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Per pezzi con una resistenza di 600 - 800 N / mm²
  • Durezza dell’incisione 58 - 60 HRc, caratteri secondo DIN 1451; 0 – 9
  • Con marcatura dell’albero, incisa a macchina

Proprietà:

  • Altezza verticale mm: 5 mm
  • Altezza mm (h): 35 mm
  • n. art.: 36805
  • Peso: 285 g
  • Larghezza mm (b): 35 mm