Morsetto orizzontale Plus con impugnatura giallo

Codice art.: 560158
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 560158
EAN / GTIN 4020772021672
Codice del produttore 560158
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale Plus con impugnatura giallo, con forze di tenuta maggiori, braccio di serraggio aperto e piede orizzontale. Acciaio inossidabile acciaio lucidato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di bloccaggio.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 68301NI. Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Vite di pressione: M8 x 58
  • peso: 600 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min: 1
  • HW max: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 - 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°