Tenditore asta di spinta con impugnatura nero

Codice art.: 558047
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 558047
EAN / GTIN 4020772018818
Codice del produttore 558047
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta con impugnatura nero, design corto. Morsetti di compressione e tensione.
Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox. Viti calibrate bonificate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M 8 x 35
  • peso: 320 g
  • Dimensione: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 123
  • Corsa: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0