Morsetto orizzontale con impugnatura nero

Codice art.: 558017
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 558017
EAN / GTIN 4020772018504
Codice del produttore 558017
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura nero, con braccio di tenuta solido e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
N. 6885 e manicotto per saldatura.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vite di pressione: M 6 x 35
  • peso: 185 g
  • Dimensione: 2
  • A: 5
  • B: 63
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 35
  • F: 16,0
  • H: 24
  • H1: 45,0
  • H2: 66
  • HW min: -2,0
  • HW max: 7,5
  • I: 13
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 161
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42
  • P: 38
  • α: 90°