Morsetto verticale con impugnatura giallo e blocco di sicurezza

Codice art.: 557182
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557182
EAN / GTIN 4020772006747
Codice del produttore 557182
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura giallo e blocco di sicurezza, per posizione di bloccaggio e posizione aperta.
Con braccio di supporto aperto e piede verticale.

Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Morsetto di sicurezza con protezione per le dita. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vite di pressione: M6x35
  • peso: 175 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 38
  • H1: 154
  • HW min: 11,5
  • HW max: 19,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 28,5-32
  • M1: 30
  • N: 37,5
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°