Smerigliatrice angolare Angos 55 mm 5,0 Ah, Modello: ARG-B

Codice art.: 552435 ARG-B
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 10,8 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Campo del numero di giri 2.500 min-1 - 20.000 min-1
⌀ Massimo utensile di lucidatura 55
Peso 0,51 kg
Vibrazione massima a norma EN 11,1
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552435 ARG-B
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Descrizione

Esecuzione:

La smerigliatrice angolare a batteria Mirka® ANGOS può essere utilizzata con una vasta gamma di accessori abrasivi ed è stata sviluppata per la rettifica di metalli, cordoni e punti di saldatura, per la rimozione di pittura e vernice, il taglio e la sbavatura.

Uso:

Rimozione, levigatura, pulizia, lucidatura, taglio

Fornitura:

1 caricabatterie, 1 cavo per caricabatterie, 1 batteria di ricambio e 1 platorello.