Marcatore AMF sottile

Codice art.: 550226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 550226
EAN / GTIN 4020772000226
Codice del produttore 550226
Numero-L L30630 17
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

AMF-Marker Slimline, utensile di marcatura con punta stretta e lunga, adatto per mandrini a pinza da 12 mm e supporti Weldon.
Gli aghi di marcatura non sono inclusi nel dotazione.

Proprietà:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 95 mm
  • L2: 86 mm
  • L3: 9,5 mm
  • L4: 59 mm
  • L5: 44 mm
  • L6: 75 mm
  • Peso: 29 g