Comparatore digitale ID-F, alimentazione BS, 50,8 mm, 0,0005 mm

Codice art.: 543-853E
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-853E
EAN / GTIN 4946368840673
Codice del produttore 543-853E
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

L'indicatore a quadrante multifunzione ABSOLUTE IDF offre i seguenti vantaggi:

Interfaccia Digimatic S1 bidirezionale
Retroilluminazione LCD rosso/verde per la valutazione visiva della tolleranza GO/±NG
Visualizzazione analogica del grafico a barre
Funzione MAX/MIN/RANGE (valore di runout) con una frequenza di 500 scansioni/s
Alimentazione esterna tramite alimentatore CA
Elevata precisione e incremento della cifra di 0,5 µm

Proprietà:

Velocità massima di risposta: illimitata
Direzione dello stantuffo: Fino alla direzione orizzontale
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Impostazione di spegnimento automatico: Sì
Selezione della risoluzione delle barre analogiche: Sì
Consegnato: Compresa la maniglia per il sollevamento del mandrino, l'adattatore AC e il certificato di ispezione.
Funzione di avviso di calibrazione: Sì
Digitale/Analogico: Digitale
Interfaccia bidirezionale Digimatic S1: Sì
Tasti di personalizzazione: Sì
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Passo digitale commutabile: Sì
Commutabile in pollici/metri: No

Download & documenti

Prodotti correlati