Scala lineare AT103 2200 mm

Codice art.: 539-137-30
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-137-30
EAN / GTIN 4946368583990
Codice del produttore 539-137-30
Numero-L L40010 8536
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo misuratore di lunghezza offre una maggiore resistenza alle vibrazioni e una maggiore durata. Molto robusto contro gli effetti delle vibrazioni. Gli innovativi labbri di tenuta in gomma tengono lontane le impurità che si formano, ad esempio, in un capannone. Cavo di segnale corazzato per un funzionamento sicuro in ambienti difficili. Il cavo di segnale può essere posizionato su entrambi i lati della guida.

Proprietà:

Temperatura di funzionamento: da 0ºC a 45ºC
Precisione: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Campo di misura (mm)
Massa: 275
Alimentazione: 5V DC ± 10%