• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a eccentrico per spazi ridotti Ø 7 mm

Codice art.: 53-7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 53-7
EAN / GTIN 4021176866234
Codice del produttore 53-7
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore per prigionieri con dentatura interna della serie 53 viene utilizzato per svitare prigionieri o componenti rotti nell'industria automobilistica e industriale. Gli estrattori per prigionieri di Kukko sono disponibili in diversi diametri e design. Grazie al suo design, la serie 53 può essere utilizzata anche in spazi molto ristretti e viene azionata tramite chiave ad anello o chiave a bussola.
  • La rotella zigrinata con una scanalatura preme il prigioniero in modo sicuro contro la zigrinatura interna
  • Quando sviti, il prigioniero si trova nell'area della chiave e non può rompersi

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Apertura chiave [mm]: 21
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 13/16
  • Apertura chiave quadrato interno [mm]: 12,7 mm
  • Diametro del perno [mm]: 7
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)