Mola da sgrossatura SILENTIO 230x8x22,23 mm A30R inox

Codice art.: 515989
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 515989
EAN / GTIN 9003175159895
Codice del produttore 515989
Numero-L L50150 204
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco di rettifica PREMIUM Silentio stabilisce nuovi traguardi in termini di riduzione del rumore. Con una riduzione del rumore di 10 decibel, la percezione del rumore è ridotta del 50% e la pressione sull’udito durante il lavoro è notevolmente ridotta. Ciò aumenta il comfort dell’utente di molte volte e previene danni fisici permanenti. Questo strumento innovativo è dotato anche di una speciale forma a disco per l’uso su acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: 27 DISCO ABRASIVO CORONATO, SILENTIO
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 R- BFX
  • Dimensioni (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 230 mm
  • Spessore: 8 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La tecnologia SILENTIO riduce la generazione di rumore di 10 decibel e quindi minimizza la percezione del rumore del 50%.
  • La riduzione del rumore previene danni fisici permanenti e aumenta il comfort di lavoro
  • Massima capacità di asportazione e lunga durata

Uso:

  • Per la levigatura di superfici e bordi su diverse qualità di acciaio inox
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello