RM-BN5-12.000-H7SA IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: 5140224
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5140224
EAN / GTIN 7291075187243
Codice del produttore 5140224
Numero-L L24220 63

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN5