Calibro fine interno a 2 punti, calibro per fori, 0,4-0,74″, 0,0001″.

Codice art.: 511-206-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-206-20
EAN / GTIN 4946368854700
Codice del produttore 511-206-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri di precisione interni con centratura automatica tramite un ponte di centratura offrono i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce un'incredibile precisione. Le rondelle sostituibili di 0,5 mm di spessore sono fornite come accessori standard e consentono di effettuare regolazioni con piccoli incrementi. I punti di contatto sono in metallo duro (18 mm) e garantiscono un'elevata durata. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 511-206
  • Numero di
    Teste di misura: 9
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 5 µm
  • Dimensioni: 0,23 x 0,13 x 0,04 M
  • Campo di misura: 0,4 - 0,74
  • Forza di misura: ≤ 2
  • Profondità di misura: 4″
  • n. art. Comparatore: 2923AB-10
  • Risoluzione: 0,0001″
  • Apertura del punto di contatto: 0,6
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: pollici

Download & documenti

Prodotti correlati