Nastro per intonaco PVC liscioAdesivo in gomma naturale con forza adesiva media. Nastro protettivo classico per tutti i lavori di intonacatura e intonacatura - all'interno e all'esterno per un massimo di 14 giorni. Facile da strappare. 50 mm / 33 m

Codice art.: 502350000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
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
Codice articolo 502350000
EAN / GTIN 4013307350507
Codice del produttore 502350000
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Nastri adesivi in lamina in PE e PVC per la protezione dei componenti dall'intonacatura. Facile da srotolare e molto facile da strappare a mano in caso di cordonatura trasversale. Nastri colorati per una migliore visibilità per evitare la svista dell'inco