{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 2299-1 | |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa | |
| Qualità | 4 | |
| Campo di tolleranza | h | |
| Classe di tolleranza | 4h | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Filettatura | M1 | |
| Tipo di prodotto | Calibro filettato ad anello non passa |
| Codice articolo | 500132 | |
| EAN / GTIN | 4046122198863 | |
| Codice del produttore | 500132 | |
| Numero-L | L40130 4889 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |